ESD ház, 24G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez, 20×20G, Ház magassága: 200mm

Cikkszám: 972040 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház magassága (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×20
  • Hengerzár: Moduláris zárbetét
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris zárbetét
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 200 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 650 mm
Szélesség G-ben 24
Mélység G-ben 26
Hasznos magasság 125 mm
Fiókok hasznos magassága 125 mm
Súly 9,6 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 972040 200
EAN / GTIN 4067263126690
Gyártó száma 972040 200
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókokhoz különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

Felhasználás:

Fiókház a 972010972015 sz. ESD Workstation, a 972017 sz. állítható magasságú ESD munkaállomások, a 972150972195 sz. ESD munkapadok egyedi felszereléséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
  • Házanként csak 50 mm előlap magasságú fiók lehetséges, kizárólag a felső pozícióban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek