Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / vano 40G, Per codoli utensili: C6

Codice art.: 971570 C6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 54 mm
Profondità 135 mm
Numero boccole portautensili 15
Interasse A 75 mm
Per codoli utensili C6
Tipo di prodotto Sistema di supporto per macchine a CN

Identificazione e classificazione

Codice articolo 971570 C6
EAN / GTIN 4062406165406
Codice del produttore 971570 C6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Montaggio su guide di sicurezza n. art. 971525.
Larghezza armadio / vano 40G (gli armadi con larghezza 80G sono dotati di 2 vani con larghezza 40G ciascuno).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.