• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilbreite 40G, für Werkzeugschäfte: C6

Artikel-Nr.: 971570 C6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Farbe grau
Anzahl Werkzeugträger 15 St.
Inhalt Einzelteil
Produktart Werkzeugträger
geeignet für Schränke
für Werkzeugschäfte C6
Tragfähigkeit max. 150 kg
Achsabstand A 75 mm
Höhe 54 mm
Tiefe 135 mm
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 971570 C6
EAN / GTIN 4062406165406
Herstellernummer 971570 C6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.
Schrank-/ Abteilbreite 40G (Schränke mit Breite 80G besitzen 2 Abteile mit je 40G).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.