Traverse avec logements d’outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G C6

Réf.: 971570 C6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 54 mm
Profondeur 135 mm
Nombre de logements d'outils 15
Entre axe (A) 75 mm
Pour queues d'outils C6
Type de produit Système de porte-outils CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971570 C6
EAN / GTIN 4062406165406

Description

Adapté(s) pour:

Montage sur rails de logement 971525.
Largeur d'armoire / de compartiment 40G (les armoires de largeur 80G possèdent 2 compartiments de 40G chacun).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange