• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alloggiamenti in espanso rigido vuoti per pinze ER, Per pinze di serraggio: ER40

Codice art.: 970722 ER40
Sconto
37,39 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×24
Larghezza 200 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 24
Numero boccole portautensili 27
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970722 ER40
EAN / GTIN 4062406181161
Codice del produttore 970722 ER40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in espanso rigido in PE bicolore (antracite / grigio, vuoto) con fori per pinze di serraggio. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli.