Keményhab betétek, üres, szerszámbefogókhoz ER40

Cikkszám: 970722 ER40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×24
Szélesség 200 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 24
Szerszámbefogók száma 27
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970722 ER40
EAN / GTIN 4062406181161

Leírás

Kivitel:

Kétszínű PE keményhab betét (antracit / szürke, üres) szorítópatronok egyedi elhelyezéséhez kialakított marással. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába.
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
    Szorítópatronokhoz Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz