Tomma cellplastinsatser, för verktygshållare ER40

Art-nr: 970722 ER40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×24
Bredd 200 mm
Djup 600 mm
bredd i G 8
djup i G 24
antal verktygshållare 27
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970722 ER40
EAN/GTIN 4062406181161

Benämning

Utförande:

Tvåfärgad PE-cellplastinsats (antracit/grå, tom) med urfräsningar för individuell utrustning med spännhylsor. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor.
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
    för spännhylsor Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen