Prázdné vložky z tvrzené pěny, pro upínače nástrojů, pro upínací kleštiny: ER40

Artiklové číslo: 970722 ER40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro upínací kleštiny Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×24
Šířka 200 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 24
Počet uložení nástrojů 27
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970722 ER40
EAN / GTIN 4062406181161
Číslo výrobce 970722 ER40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvoubarevná vložka z tvrzené pěny PE (antracitová / šedá, prázdná) s vyfrézováním pro individuální osazení kleštinami. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá.