{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035 | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | grigio | |
| Numero di portautensili | 6 pz. | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Telaio portautensili | |
| Per | Carrello | |
| Per codoli utensili | C8 | |
| Distanza di apertura media | 108 mm | |
| Montaggio angolo di inclinazione | 0 grado; 20 grado; 45 grado | |
| Per larghezza | 452 mm; 627 mm | |
| Larghezza | 627 mm | |
| Profondità | 150 mm | |
| Materiale | Lamiera di acciaio |
| Codice articolo | 970130 C8 | |
| EAN / GTIN | 4062406162672 | |
| Codice del produttore | 970130 C8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |