Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis C8

Prekės Nr.: 970130 C8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Gylis 150 mm
šoninis rėmo dydis 37 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 6
Atstumas tarp ašių A 108 mm
įrankių kotams C8
Produkto rūšis Įrankių laikikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970130 C8
EAN / GTIN 4062406162672

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams laikyti. Galima įmontuoti pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°.

Tinka:

Plotis 452 mm:
Sisteminis transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.
Plotis 627 mm:
Sisteminis vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štampams.