{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Obal | volné | |
| Barva | Šedá | |
| Počet nosičů nástrojů | 6 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nosič nářadí | |
| Vhodné pro | Přepravní vozík | |
| Pro nástrojové stopky | C8 | |
| Osová vzdálenost A | 108 mm | |
| Úhel sklonu při instalaci | 0 stupně; 20 stupně; 45 stupně | |
| Vhodné pro šířku | 627 mm | |
| Šířka | 627 mm | |
| Hloubka | 150 mm | |
| Materiál | Ocelový plech |
| Katalogové číslo | 970130 C8 | |
| EAN / GTIN | 4062406162672 | |
| Číslo výrobce | 970130 C8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |