{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Dubina | 150 mm | |
bočna veličina okvira | 37 mm | |
Broj prihvata za alat | 6 | |
Razmak osi A | 108 mm | |
za alatne drške | C8 | |
Vrsta proizvoda | Nosači alata |
Broj artikla | 970130 C8 | |
EAN / GTIN | 4062406162672 |