• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per serrare terminali a bussola rivestiti in resina sintetica 145 mm

Codice art.: 97 61 145 A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 61 145 A
EAN / GTIN 4003773035558
Codice del produttore 97 61 145 A
Numero-L L70010 50
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4) con sezione nominale da 0,25 a 2,5 mm²
  • serraggio con profili trapezoidali per un giunto forte fra conduttore e terminale

Proprietà:

  • Applicazione: Ghiere per fili
  • Capacità millimetrica: 0,25 - 2,5mm²
  • Numero di nidi: 4
  • AWG: 24 - 14
  • rivestita in plastica
  • lucidato