Krimptang voor adereindhulzen met kunststof bekleed 145 mm

Artikelnummer: 97 61 145 A
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 97 61 145 A
EAN/GTIN 4003773035558
Nummer fabrikant 97 61 145 A
L-nummer L70010 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 2,5 mm²
  • Krimpen in gemarkeerde trapeziumvormige profielen voor veilige verbinding van huls en geleider

Kenmerk:

  • Toepassing: Adereindhulzen
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 2,5mm²
  • Aantal nesten: 4
  • AWG: 24 - 14
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst