Alicate para crimpar punteras huecas recubiertos de plástico 145 mm

Número de artículo: 97 61 145 A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto alicates de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 97 61 145 A
EAN / GTIN 4003773035558
Número del fabricante 97 61 145 A
Número L L70010 50
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • para prensar terminales de cable DIN 46228 parte 1 + 4 en el rango de 0,25 a 2,5 mm²
  • Engarce en perfiles trapezoidales marcados para una conexión segura del manguito y el conductor

Característica:

  • Aplicación: terminales de cable
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,25 - 2,5mm²
  • Número de nidos: 4
  • AWG: 24 - 14
  • revestido de plástico
  • pulida