• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa parallela con ganasce intercambiabili, Larghezza ganasce: 140mm

Codice art.: 967110 140
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
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 140 mm
Apertura 200 mm
Profondità di serraggio 95 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 1 − 2.3/4 pollici
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 19 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967110 140
EAN / GTIN 4045197694201
Codice del produttore 967110 140
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate e garantite indistruttibili.
Apertura anteriore.
Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta di chiusura filettata lavorata di precisione a CNC, robusta, con filettatura rullata. Asta filettata e guide di scorrimento protette dallo sporco. Superficie dell’incudine ampia e temprata. Guida doppiamente registrabile.
Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato scanalato, un lato liscio (intercambiabili).

Esecuzione - immagine:

Dischi di protezione anticaduta.
Scala graduata incisa.
Regolazione guida: viti con esagono interno con rondelle di spinta in ottone – scorre molto facilmente.
Ganasce stringitubo potenti.

Vantaggi:

  • Traversino con terminali di arresto su entrambi i lati − nessun rumore fastidioso.
  • Apertura e chiusura rapide grazie al passo lungo della filettatura sull’asta.
  • Traversino intercambiabile.
  • Scala delle aperture incisa.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967520.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare solo in ambienti chiusi.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Utilizzare per il serraggio di pezzi.
  • Per il serraggio di pezzi grezzi o semilavorati.
  • Utilizzare solo se montata correttamente.
  • Utilizzare la morsa solo con la chiave per asta filettata in dotazione.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
  • L’utilizzo di strumenti ausiliari per il serraggio non è ammesso.