Imadła równoległe  z wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 140mm

Nr art.: 967110 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania, 1 0 mm
Maks. zakres mocowania, 1 200 mm
Zakres mocowania 1
Możliwość mocowania rur tak
Zakres mocowania rur od b 1 cal
Zakres mocowania rur do b 2 3/4 cal
Szerokość szczęk A 140 mm
Głębokość mocowania h2 95 mm
Szczęki wymienne tak
Możliwość obrotu tak
Zakres obrotu ± 360 stopni
Wersja mechanicznie
Z płytą obrotową tak
Masa 19 kg
Materiał stal
Powierzchnia kute matrycowo
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967110 140
EAN / GTIN 4045197694201
Numer producenta 967110 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Całość ze stali kutej matrycowo − gwarantuje niełamliwość.
Otwierane do przodu.
Ze szczękami mocującymi do rur pod normalnymi szczękami. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadzenie regulowane w dwóch pozycjach.
szczęki hartowane powierzchniowo. Jedna strona rowkowana, druga strona gładka (wymienne).

Wykonanie - ilustracja:

podkładki zabezpieczone przed wypadnięciem
wytłoczona skala pomiarowa
regulacja prowadnic: śruby o wpuście 6-kątnym z mosiężnymi podkładkami naciskowymi − bardzo mały nakład siły
Silne szczęki do zaciskania rur.

Zaleta:

  • przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem − zapobiega przykremu hałasowi
  • szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona
  • przetyczka wymienna
  • wytłoczona skala wielkości rozwarcia.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Stosować do mocowania obrabianych elementów.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Stosować wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu.
  • Imadła stosować tylko z dołączonym kluczem do wrzeciona.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Stosowanie środków pomocniczych do mocowania jest niedozwolone.