Parallelbankschroef met verwisselbare bekken 140 mm

Artikelnummer: 967110 140
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 140 mm
Spanwijdte 200 mm
Spandiepte 95 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 1 − 2.3/4 inch
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 19 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967110 140
EAN/GTIN 4045197694201

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal, matrijsgesmeed − gegarandeerd onbreekbaar.
Voorwaarts openend.
Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.
Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde geribbeld, één zijde glad (verwisselbaar).

Uitvoering - afbeelding:

Dempingsringen.
Reliëfgedrukte maatverdeling.
Geleidingsinstelling: binnenzeskantbouten met messing drukringen – zeer soepel bewegend.
Krachtige pijpklembekken.

Voordeel:

  • Knevel met valbeveiliging aan beide zijden − geen hinderlijke geluidsontwikkeling.
  • Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.
  • Verwisselbare knevel.
  • Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen