• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa parallela, Larghezza ganasce: 125mm

Codice art.: 967000 125
Sconto
477,14 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
140 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 125 mm
Apertura 190 mm
Direzione apertura Apertura posteriore
Materiale Ghisa ad alta resistenza (GG 25)
Peso 30 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967000 125
EAN / GTIN 4045197693891
Codice del produttore 967000 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.
Apertura posteriore. In ghisa ad alta resistenza (GG 25) con struttura perlitica. Guida prismatica di precisione lunga e particolarmente accurata. Supporto dell’asta filettata preciso, asta con filettatura trapezoidale completamente incassata, con protezione contro la polvere. Superficie dell’incudine ampia e fresata in piano. Le ganasce in acciaio temprato sono scanalate e possono essere sostituite con ganasce rettificate (vedi ganasce di ricambio).

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.