Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 967000 125
Sleva
11 466,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
259 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Barva Šedá
Šířka čelisti A 125 mm
Hloubka upnutí h2 190 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Provedení mechanický
Hmotnost 30 kg
Materiál GG 25
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967000 125
EAN / GTIN 4045197693891
Číslo výrobce 967000 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.
Otevírání směrem dozadu. Z vysoce pevné litiny (CG 25) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, prizmatické přesné vedení. Přesné uložení vřetene, vřeteno s trapézovým závitem je zcela zakryté, chráněné proti nečistotám. Velká, do roviny frézovaná kovadlinová plocha pro snadné provádění rovnacích prací. Kalené ocelové čelisti jsou rýhované a lze je vyměnit za broušené čelisti (viz náhradní čelisti).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.