Parallelbankschroef 125 mm

Artikelnummer: 967000 125
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 125 mm
Spanwijdte 190 mm
Openingsrichting achterwaarts openend
Materiaal hoogvast gietijzer (GG 25)
Gewicht 30 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967000 125
EAN/GTIN 4045197693891

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge spannauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.
Achterwaarts openend. Hoogvast gietwerk (GG 25) met perlietstructuur. Lange en bijzonder nauwkeurige prismatische precisiegeleiding. Spelingvrij spindellager, spindel met geheel afgedekte trapeziumschroefdraad, beschermd tegen vuil. Groot, vlakgefreesd aambeeldvlak voor licht richtwerk. De geharde stalen bekken zijn geribbeld en kunnen door geslepen bekken worden vervangen (zie reservebekken).

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen