{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata scale | 150 kg | |
| Larghezza | 565 mm | |
| Lunghezza massima scala | 4,1 m | |
| Lunghezza minima scala | 0,93 m | |
| Altezza di lavoro circa | 4,9 m | |
| Profondità pioli / gradini | 85 mm | |
| Larghezza traversa | 0,89 m | |
| Numero di gradini | 13 | |
| Materiale | Alluminio | |
| Esecuzione scaletta | livello | |
| Peso | 17,6 kg | |
| Tipo di prodotto | Scala di ancoraggio |
| Codice articolo | 966096 13 | |
| EAN / GTIN | 4031405407619 | |
| Codice del produttore | 115464 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |