Scară treaptă număr posibil de trepte 9, 13, pentru spaţii de depozitare restrânse, cu funcţie de telescop

Cod articol.: 966096 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 13
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 300 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 4,9 m
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 17,6 kg
Lungimea conductorului este extinsă 4,1 m
Lungimea conductorului este retrasă 0,93 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 966096 13
EAN / GTIN 4031405407619
Număr producător 115464
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Execuţie:

Scară telescopică din aluminiu cu montanţi stabili din ţeavă triunghiulară, eloxată împotriva abraziunii. Trepte striate, cu adâncime de 80 mm şi 2 trepte de acces (50 mm lăţime). Îmbinări foarte stabile ale treptelor / montanţilor. Distanţă trepte / spiţe 300 mm. Încărcare maximă 150 kg. Reglare comodă pe verticală datorită funcţiei intuitive telescopice. Pliată, scara încape în orice portbagaj.
Inclusiv traversă pliabilă (alăturată, desprinsă).

Standard:

DIN EN 131.