Escalera de tijera simple, número posible de peldaños 9, 13, para superficies de carga pequeñas., con función telescópica

Número de artículo: 966096 13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Anchura 565 mm
Longitud de escalera extendida 4,1 m
Longitud de escalera retraída 0,93 m
Altura de trabajo aprox. 4,9 m
Profundidad de peldaño/escalón 85 mm
Anchura travesaño 0,89 m
Cantidad de peldaños 13
Material Aluminio
Modelo peldaño Nivel
Peso 17,6 kg
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 966096 13
EAN / GTIN 4031405407619
Número del fabricante 115464
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Ejecución:

Escalera telescópica de aluminio con largueros estables de tubo triangular, con anodizado resistente a la abrasión. Escalones estriados de 80 mm de profundidad y 2 peldaños de acceso (50 mm). Unión de peldaños / largueros de alta resistencia. Distancia entre escalones / peldaños 300 mm. Carga máxima 150 kg. Regulación cómoda de la altura gracias a la función telescópica intuitiva. La escalera plegada cabe en cualquier maletero.
Incluye travesaño plegable (se adjunta suelto).

Norma:

DIN EN 131.