MANOSKOP No. 714 nyomatékkulcs Mérési tartomány 2-20Nm Kimenet L. 226mm

Cikkszám: 96500902
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Maximális nyomaték 20 Nm
Sorozat MANOSKOP®
Teljes hossz L 226 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96500902
EAN / GTIN 4018754222797
Gyártó száma 96500902
L-szám L60010 4964
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Nyomaték/szögkulcs csavarkötésekhez a meghúzási mód szerinti nyomaték, forgásszög, nyomaték ″forgásszög″ ellenőrző változóval és forgásszög ″nyomaték″ ellenőrző változóval.
  • Elektromechanikus kijelzés (elektronikus méréssel) és kioldás (a jól ismert mechanikus ″kattanással″).
  • A csavar esésének vizuális értékelése.
  • A rögzített mérési értékek egyszerű dokumentálása a számítógépen az USB-csatlakozón és az opcionális Bluetooth Low Energy modulon keresztül.
  • A szabadalmaztatott elektromechanikus kioldás, valamint a kijelző és az akusztikus visszajelzés kombinációjának köszönhetően a kulcs maximálisan optimalizált jelzést biztosít.
Jellemzők:
  • Elektromechanikus kioldás
  • Akusztikus és vizuális indítójel
  • 4 mérési mód (nyomaték, forgásszög, nyomaték ″forgásszög″ megfigyelési változóval, forgásszög ″nyomaték″ megfigyelési változóval)
  • Nagy felbontású színes OLED kijelző és jelzőfények az oldalon
  • A csavarozási tok optikai értékelése: Sárga fény (figyelmeztetés előtti küszöbérték elérve), zöld fény (a céltartományban), piros fény (a mért érték a tűréshatáron kívül esik).
  • Szabadon konfigurálható menüstruktúra
  • Bajonettzár az akkumulátorhoz/újratölthető akkumulátorhoz
  • szabadon választható: 7195-2 sz. lítium-ion akkumulátor és 7160 sz. töltő
  • 3 működési mód: Triggering (szabadalmaztatott elektromechanikus triggering), Peak Hold (működés jelzése csúcsérték kijelzéssel) és Track (működés jelzése aktuális érték kijelzéssel).
  • Micro-USB interfész az adatcseréhez
  • Opcionális Bluetooth Low Energy modul (5.2)
  • QuickRelease biztonsági zár - csererendszer a behelyező szerszámokhoz
  • Legfeljebb 2500 meghúzási művelet adattárolása dátummal és időbélyegzővel együtt
  • Legfeljebb 200 csavarozási művelet programozható maximum 25 sorrendtervben
  • A csavarkötéstől függően különböző tűréshatárok állíthatók be.
  • Gyors és pontos beállítás a billentyűzeten keresztül
  • Nincs véletlen beállítás a jelszóval védett kulcszárnak köszönhetően
  • Akusztikus és vizuális jelzés figyelmeztet a nyomatékkulcs túlterhelésére és az óramutató járásával megegyező irányú meghúzási módban a kényszeroldásra
  • Automatikus értesítés a következő kalibrálás időpontjáról, szabadon konfigurálható az idő és/vagy a terhelések száma szerint.
  • Teljesen automatikus kalibrálás és beállítás a 7794-2 (nyomaték) vagy 7794-3 (nyomaték és forgásszög) számú perfectControl® kalibráló és beállítási eszközzel a hibát befolyásoló tényezők csökkentése érdekében.
  • Mértékegységek: N-m, ft-lb, in-lb
  • Automatikus mérőblokk-korrekció: A kívánt célérték biztosítása érdekében lehetőség van a mintamérettől való eltérés megadására
  • Az ürítés után azonnal újra működik
  • Jobb- és baloldali meghúzás - a behelyező szerszámot el kell forgatni a baloldali meghúzáshoz a ″kioldó″ működési módban.
  • A nyomaték és a forgási szög kijelzői egyidejűleg láthatók
  • Az erőbehatási ponttól független mérés (1., 2. és 4. méret esetén)
  • Biztonságos kezelés az ergonomikusan kialakított 2 komponensű fogantyúnak köszönhetően (ellenáll a leggyakoribb olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnak).
  • 3 tanúsítvány mellékelve (a DIN EN ISO 6789-2 szerinti nyomatékjelzés/oldás):2017, elforgatási szög a VDI/VDE 2648-2 alapján)
  • erős műanyag tokban (40-100 méret acéllemez tokban)
  • lajstromozott formatervezési minta, szabadalmaztatott
  • SensoMaster 4 szoftverrel, USB kábellel, 4 db 1,5 V-os AAA/LR03 mikroelemmel szállítva.
  • Kijelző felbontás elforgatási szöge 0,1°
  • A kijelző eltérése ±1°, ±1 számjegy 100°-ig, >100° legalább 1%, ±1 számjegy
  • A kijelző felbontása nyomaték ≤ 60 N-m: 0,01 N-m; > 60 N-m: 0,1 N-m; > 400 N-m: 1 N-m
  • Kijelző eltérés nyomaték ± 2 %, ± 1 számjegy

Jellemző:

  • Méret: 2
  • Magasság mm (h): 23 mm
  • Hosszúság mm (L): 226 mm
  • LF: 188 mm
  • Mérési tartomány ft-lb: 1,5-15 ft-lb
  • Mérési tartomány N-m: 2-20 N·m..
  • SF: 17,5 mm
  • Szerszámtartó mérete [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Súly: 380 g
  • Tömeg dobozzal együtt: 805 g
  • Szélesség mm (b): 28 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MANOSKOP®" Összes megtekintése