• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Momentový klíč MANOSKOP č. 714 Rozsah měření 2-20Nm Délka výstupu 226mm

Artiklové číslo: 96500902
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 96500902
EAN / GTIN 4018754222797
Číslo výrobce 96500902
L-číslo L60010 4964
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Momentový/úhlový klíč pro šroubové spoje podle způsobu utahování momentem, úhlem natočení, momentem s kontrolní proměnnou ″úhel natočení″ a úhlem natočení s kontrolní proměnnou ″moment″.
  • Elektromechanická indikace (s elektronickým měřením) a spouštění (se známým mechanickým ″cvaknutím″).
  • Vizuální posouzení pádu šroubu.
  • Jednoduchá dokumentace zaznamenaných naměřených hodnot na počítači prostřednictvím rozhraní USB a volitelného modulu Bluetooth® Low Energy.
  • Díky kombinaci patentovaného elektromechanického odemykání, displeje a akustické zpětné vazby nabízí klíč maximálně optimalizovanou signalizaci.
Vlastnosti::
  • Elektromechanické uvolnění
  • Akustický a vizuální spouštěcí signál
  • 4 režimy měření (točivý moment, úhel otáčení, točivý moment s monitorovací proměnnou ″úhel otáčení″, úhel otáčení s monitorovací proměnnou ″točivý moment″).
  • Barevný displej OLED s vysokým rozlišením a boční signalizační světla
  • Optické hodnocení šroubovacího pouzdra: Žluté světlo (dosažená prahová hodnota předběžného varování), zelené světlo (v cílovém rozsahu), červené světlo (naměřená hodnota mimo toleranční rozsah).
  • Volně konfigurovatelná struktura nabídky
  • Bajonetový zámek pro baterii/dobíjecí baterii
  • volitelné: Li-ion baterie č. 7195-2 a nabíječka č. 7160
  • 3 funkční režimy: Spouštění (patentované elektromechanické spouštění), Peak Hold (indikace provozu se zobrazením špičkové hodnoty) a Track (indikace provozu se zobrazením aktuální hodnoty).
  • Rozhraní Micro-USB pro výměnu dat
  • Volitelný modul Bluetooth® Low Energy (5.2)
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease - výměnný systém pro zasouvací nástroje
  • Ukládání dat až o 2 500 utahovacích operacích včetně data a časového razítka.
  • Lze naprogramovat až 200 šroubovacích operací v maximálně 25 pořadových plánech.
  • V závislosti na šroubovém spoji lze nastavit různé toleranční meze.
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí klávesnice
  • Žádné neúmyslné nastavení díky zámku klíče chráněnému heslem
  • Akustický a vizuální signál varuje před přetížením momentového klíče a nuceným uvolněním v režimu utahování ve směru hodinových ručiček.
  • Automatické upozornění na datum příští kalibrace, volně konfigurovatelné podle času a/nebo počtu zatížení.
  • Plně automatická kalibrace a seřízení pomocí kalibračního a seřizovacího zařízení perfectControl® č. 7794-2 (krouticí moment) nebo 7794-3 (krouticí moment a úhel otáčení) pro snížení faktorů ovlivňujících chybu.
  • Jednotky měření: N-m, ft-lb, in-lb
  • Automatická korekce bloku měřidla: Možnost zadat odchylku velikosti vzorku pro zajištění požadované cílové hodnoty
  • Po vyložení je připraven okamžitě znovu fungovat
  • Pravostranné a levostranné utahování - pro levostranné utahování v režimu funkce ″spouštění″ musí být zasouvací nástroj otočen.
  • Současné zobrazení točivého momentu a úhlu natočení
  • Měření nezávislé na místě působení síly (pro velikosti 1, 2 a 4).
  • Bezpečná manipulace díky ergonomicky tvarované dvousložkové rukojeti (odolné vůči nejběžnějším olejům, mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu).
  • 3 přiložené certifikáty (ukazatel krouticího momentu/uvolnění podle DIN EN ISO 6789-2):2017, úhel natočení podle VDI/VDE 2648-2)
  • v pevném plastovém pouzdře (velikosti 40-100 v ocelovém pouzdře).
  • registrovaný vzor, patentovaný
  • Dodává se se softwarem SensoMaster 4, kabelem USB, 4 mikrotužkovými bateriemi AAA/LR03, 1,5 V.
  • Úhel natočení displeje 0,1°
  • Odchylka úhlu natočení displeje ±1°, ±1 číslice do 100°, >100° nejméně 1 %, ±1 číslice
  • Rozlišení zobrazení točivého momentu ≤ 60 N-m: 0,01 N·m; > 60 N-m: 0,1 N·m; > 400 N-m: 1 N·m
  • Odchylka zobrazení točivého momentu ± 2 %, ± 1 číslice

Charakteristika:

  • Vel.: 2
  • Výška mm (h): 23 mm
  • Délka mm (L): 226 mm
  • LF: 188 mm
  • Rozsah měření ft-lb: 1,5-15 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 2-20 N·m.
  • SF: 17,5 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 380g
  • Hmotnost s krabicí: 805g
  • Šířka mm (b): 28 mm