{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm, Typ: RED | |
| Colore | rosso | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Es. unilaterale | |
| Materiale di supporto | Pellicola in PVC | |
| Adesivo | Acrilato | |
| Campo di applicazione | Campo interno | |
| Applicazione | Marcatura | |
| Caratteristiche | Es. resistente all’abrasione | |
| Lunghezza L | 30 m | |
| Larghezza B | 50 mm | |
| Spessore S | 1,2 mm |
| Codice articolo | 964950 RED | |
| EAN / GTIN | 4005546982465 | |
| Codice del produttore | 1725-03 | |
| Produttore/persona responsabile | DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de |