Trak za označevanje tal Debelina 1,2 mm, Tip: RED

Št. art.: 964950 RED
Cena na 1 kos (5,65 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm, Typ: RED
Barva rdeča
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku enostransko
Nosilni material PVC folija
Lepilna zmes Akril
Področje uporabe Notranje področje
Uporaba označevanje
Lastnosti odpornost proti obrabi
Dolžina L 30 m
Širina B 50 mm
Debelina S 1,2 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 964950 RED
EAN/GTIN 4005546982465
Številka proizvajalca 1725-03
Proizvajalec/odgovorna oseba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Izvedba:

Samolepilni, izredno močan trak za označevanje tal v notranjih prostorih. Blaženje drsenja R10 v skladu z ASR 1.5/1,2, tla. Odpornost proti obrabi in trpežnost zaradi ekstrudiranega, kakovostnega materiala. Debelina 1,2 mm. Močna vpenjalna sila zaradi posnetih robov. Ti preprečujejo poškodbo traku za označevanje tal pri prevozu. Primerno za viličarje (brez vrtenja, krmiljenja ali zaviranja).

Standard:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.