Gulvmarkeringsbånd Tykkelse 1,2 mm, Type: RED

Art.-nr.: 964950 RED
Rabat
1.376,44 DKK
Pris pr. 1 styk (DKK 42,21 / 1 Metre)
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm, Typ: RED
Farve rød
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale PVC-folie
Klæbemiddel akrylat
Anvendelsesområde Indendørs
Anvendelse markering
Egenskaber rivefast
Længde L 30 m
Bredde B 50 mm
Tykkelse S 1,2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 964950 RED
EAN/GTIN 4005546982465
Producentnummer 1725-03
Producent/ansvarlig person DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende ekstra-stærkt bundmærkningsbånd til det indvendige område. Skridsikring R10 i henhold til ASR 1.5/1.2 gulve. Slidstærk og stabil på grund af det ekstruderede materiale af høj kvalitet. Tykkelse 1,2 mm. Høj klæbestyrke pga. skrå kanter. Disse forhindrer beskadigelse af gulvmarkeringsbåndet ved overkørsel. Egnet til brug med stabler (ingen dreje-, styre- eller bremsebevægelser).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.