Nastro segnaletico per pavimenti Spessore 1,2 mm, Modello: GREEN

Codice art.: 964950 GREEN
Prezzo per 1 articolo (5,54 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm, Typ: GREEN
Colore verde
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto Pellicola in PVC
Adesivo Acrilato
Campo di applicazione Campo interno
Applicazione Marcatura
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione
Lunghezza L 30 m
Larghezza B 50 mm
Spessore S 1,2 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 964950 GREEN
EAN / GTIN 4005546982472
Codice del produttore 1725-05
Produttore/persona responsabile DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Descrizione

Esecuzione:

Nastro segnaletico per pavimenti extra robusto e autoadesivo, adatto per l’utilizzo in ambienti interni. Resistenza allo scivolamento R10 conformemente alle norme ASR 1.5/1,2 relative alle pavimentazioni. Robusto e resistente all’abrasione grazie al materiale estruso di alta qualità. Spessore 1,2 mm. Adesione elevata grazie ai bordi smussati. Questi ultimi impediscono inoltre che il nastro segnaletico per pavimenti si danneggi durante i vari passaggi. Adatto al passaggio di carrelli elevatori (purchè si evitino sterzate o frenate).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.