• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Eurobox in alluminio, Capacità: 27l

Codice art.: 963420 27
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 27 l
Altezza 340 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 300 mm
Altezza interna 310 mm
Larghezza interna 350 mm
Profondità interna 250 mm
Mobile no
Ruote integrate no
Possibilità di passare alla versione mobile si
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963420 27
copia
EAN / GTIN 4003866407002
copia
Codice del produttore 40700
copia
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Bauli impilabili in metallo leggero, realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza e anticorrosione, per impiego professionale: imballaggio, stoccaggio e trasporto. Coperchio con cerniere in acciaio legato, due cinghie e angoli in plastica blu per l’impilaggio. Protetti contro la polvere e gli spruzzi d’acqua grazie alla bordatura in gomma del coperchio. Nervature di rinforzo, maniglia a scomparsa e chiusure a scatto con predisposizione per la serratura. Possibilità di chiusura con piombino, lucchetto o serratura integrata (non compresi nella fornitura).