• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di divisori (per 1 cassetto 54×36 E) per cassetti con frontalino, 200 mm, Numero componenti: 5+12

Codice art.: 960420 5+12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Imposta il prezzo 17 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero di divisori fessurati 5
Numero di divisori in lamiera 12
Per altezza frontalini dei cassetti 200 mm
Per cassetti larghezza in E 54E
Per cassetti profondità in E 36E
Per cassetti larghezza utile 918 mm
Per cassetti profondità utile 612 mm
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960420 5+12
EAN / GTIN 4045197345370
Codice del produttore 960420 5+12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo di 17 mm servono all’alloggiamento dei divisori in lamiera.
Un divisore fessurato impedisce lo scivolamento delle vaschette.

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 54×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 918×612 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960500: 5 pz.
Divisore in lamiera (vedi n. art. 960540960600): 12 pz. Dim. 149