Parete fessurata, zincata per cassetti larghezza 610 mm, 36 E, per altezza frontalino cassetti: 50mm

Codice art.: 960500 50
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.020 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035
Rivestimento verniciato
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960500 50
EAN / GTIN 4045197333292
Codice del produttore 960500 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le pareti fessurate sono adattate alle altezze dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera. Avvitare i divisori al fondo dei cassetti. Per le viti vedere n. art. 960530.

Uso:

Per suddividere in larghezza o profondità i cassetti da 36×36 E n. art. 943011 / 3021, nonché solo in larghezza i cassetti di profondità 36 E.