Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic (za 1 predal 54×36 E) za prednjo višino predala 5+12

Št. art.: 960420 5+12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
Število pregradnih letev 5
Število pregradnih ploščic 12
za predal s prednjo višino 200 mm
za predale s širino v E 54E
za predale z globino v E 36E
za predale z uporabno širino 918 mm
za predale z uporabno globino 612 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960420 5+12
EAN/GTIN 4045197345370

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic.
Pregradna letev preprečuje drsenje škatel.

Uporaba:

Za skladiščenje orodja, naprav, malih delov itn.

Primerno za:

Predale vel. 54×36 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 918×612 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960500: 5 kos
Pregradna ploščica (glejte art. 960540960600): 12 kos vel. 149