Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru 1 sertar 54×36 E) pentru sertare cu o înălţime frontală, 200 mm, Număr de piese: 5+12

Cod articol: 960420 5+12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 17 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Număr de pereţi despărţitori cu fante 5
Număr de plăci despărţitoare 12
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 200 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 54E
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36E
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 918 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 612 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Identificare și clasificare

Cod articol 960420 5+12
EAN / GTIN 4045197345370
Număr producător 960420 5+12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori cu fante au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţă de 17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (Cod 960660).

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sculelor, instrumentelor, pieselor mici etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 54×36 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 918×612 mm.

Conţinut:

Perete despărţitor cu fantă Cod 960500: 5 buc.
Placă despărţitoare (consultaţi Cod 960540960600): 12 buc. Ref. 149