Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 24G, altezza 100 mm, Larghezza alloggiamento G: 40

Codice art.: 958065 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza alloggiamento G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Larghezza in G 40
Profondità in G 24
Larghezza in G 40
Profondità in G 24
Colore grigio
Tipo di prodotto Zoccoli
Con vaschetta di raccolta No
Per carrello accatastatore/carrello elevatore No
Copertura rimovibile lato frontale; lato posteriore
Per diminesioni alloggiamento G; G
Unità specifica del produttore G
Materiale lamiera di acciaio
Spessore materiale 1,2 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 600 mm
Altezza 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958065 40
EAN / GTIN 4062406133115
Codice del produttore 958065 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpo e cassettiere.
Zoccolo inforcabile, altezza 100 mm, con lato frontale e posteriore amovibile per favorire il trasporto di cassettiere per utensili.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 930505930735.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per motivi di sicurezza lo zoccolo inforcabile Dim. 24 non è omologato per il trasporto con transpallet.
Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

Warning:

Uso previsto
  • Osservare le possibilità di combinazione conformemente ai Dati tecnici.
  • n. art. 958065 Dim. 30,40; 958066 Dim. 30, 40; 958085 Dim. 30, 40, 50, 60; 958086 Dim. 30, 40, 50, 60; 958146 Dim. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Rimuovendo il diaframma, l’armadio può essere trasportato con il carrello elevatore.
  • Montare solo nei fori corrispondenti.
  • Rispettare la portata massima prevista.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile