Base con paneles desmontables, profundidad 24G, Altura 100 mm, Anchura de la carcasa en G: 40

Número de artículo: 958065 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Anchura en G 40
Profundidad en G 24
Anchura en G 40
Profundidad en G 24
Color gris
Tipo de producto Base
con cubeta colectora no
Para carretilla apiladora/elevadora no
Tapa extraíble delante; detrás
Para dimensiones de carcasa G; G
Unidad específica del fabricante G
Material chapa de acero
Grosor material 1,2 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 600 mm
Altura 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 958065 40
EAN / GTIN 4062406133115
Número del fabricante 958065 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
Base de 100 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios de herramientas.

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.º 930505 – 930735.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Por motivos de seguridad técnica, la base de tamaño 24 no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.
Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Observar las posibles combinaciones según las especificaciones técnicas.
  • N.° 958065 tam. 30,40; 958066 tam. 30, 40; 958085 tam. 30, 40, 50, 60; 958086 tam. 30, 40, 50, 60; 958146 tam. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Estos armarios se pueden transportar con una carretilla elevadora quitando el panel.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.

Utilización indebida