Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 24G, Korkeus 100 mm 40

Tuote nro.: 958065 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 100 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 600 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 40
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 24
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958065 40
EAN / GTIN 4062406133115

Kuvaus

Malli:

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
Sokkeli, korkeus 100 mm, irrotettava levy (edessä ja takana), työkalukaappien kuljettamiseen.

Sopii:

Työkalukaapit nro 930505930735.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Sokkelin koko 24 kuljettaminen trukilla ei turvallisuussyistä ole sallittu.
Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.