{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
| Serija | Wall | |
| Višina | 1.920 mm | |
| Širina | 600 mm | |
| Globina | 750 mm | |
| Uporabna širina | 600 mm | |
| Nosilnost | 75 kg | |
| Vrsta izdelka | Luknjasta stena, stojalo |
| Številka izdelka | 955450 M | |
| EAN/GTIN | 4062406584597 | |
| Številka proizvajalca | 955450 M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |