GARANT Uni Line Wall fixe, Type: M

Réf.: 955450 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,42 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Série Wall
Référence fabricant GARANT Uni Line Wall stationär, Typ: M
Couleur gris; argent
Surface revêtement par poudre
Type de produit panneau perforé
Largeur 600 mm
Hauteur 1 920 mm
Profondeur 750 mm
Forme de trou forme carrée
Dimension de trou 9 mm
Espacement des trous (grille) 37 mm
Charge admissible 75 kg
Exécution panneau perforé possibilité de garnissage des deux côtés
Matériau Tôle d'acier
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 955450 M
EAN / GTIN 4062406584597
Réf. fabricant 955450 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Colonne à double paroi très robuste en tôle d’acier, panneaux perforés utilisables des deux côtés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. La plaque de base robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés.
Panneau perforé.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Module d’identification, voir code art. 955453. Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour modules d’identification, voir code art. 955474.

Warning:

Utilisation normale
  • Colonne à double paroi avec panneaux perforés utilisables des deux côtés.
  • Panneaux perforés 9 x 9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports easyFix ainsi que d’autres accessoires pour panneaux perforés.
  • Respecter les charges admissibles maximales, structures comprises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Garnir le panneau perforé uniquement avec les accessoires prévus à cet effet.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas stocker ni transporter de pièces non fixées.
  • Ne rien placer ou déposer sur les équipements d’atelier mobiles.
  • Ne pas apporter de modifications.