• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

HygienePoint, Modello: M

Codice art.: 955333 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello M
Altezza 1.562 mm
Larghezza 390 mm
Profondità 440 mm
Peso 31 kg
Tipo di prodotto Pannello forato per espositore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955333 M
EAN / GTIN 4062406324513
Codice del produttore 955333 M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piantane HygienePoint in lamiera di acciaio profilata, con pannello forato □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento dei relativi accessori e di ganci e supporti GARANT easyFix. Lo stabile pannello di fondo in antracite agevola l’installazione e lo spostamento.

Fornitura:

1× portadistributore n. art. 955580 Dim. 2; 1× portarotolo n. art. 955570 Dim. 260×60; 1× vaschetta raccogligocce; 1× portarifiuti n. art. 955577 Dim. 25.

Verniciatura:

Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.