• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

HygienePoint, Type: M

Réf.: 955333 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type M
Hauteur 1 562 mm
Largeur 390 mm
Profondeur 440 mm
Poids 31 kg
Type de produit Présentoir pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 955333 M
EAN / GTIN 4062406324513
Réf. fabricant 955333 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Montants HygienePoint en tôle d'acier pliée, avec perforations □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés en tôle ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. La plaque de fond robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés.

Livraison:

1 × support de boîte distributrice 955580 réf. 2; 1 × porte-rouleaux 955570 réf. 260×60; 1 × ramasse-gouttes; 1 × support pour sac poubelle 955577 réf. 25.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.