• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

HygienePoint, Typ: M

Artikel-Nr.: 955333 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ M
Höhe 1.562 mm
Breite 390 mm
Tiefe 440 mm
Gewicht 31 kg
Produktart Lochwand Aufsteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955333 M
EAN / GTIN 4062406324513
Herstellernummer 955333 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HygienePoint Standsäulen aus Stahlblech gekantet, mit Lochwandraster □ 9×9 mm im 37 mm-Raster zur Aufnahme von Lochblechwand-Zubehör und GARANT easyFix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen.

Lieferumfang:

1 × Spenderbox-Halter Nr. 955580 Gr. 2; 1 × Rollenhalter Nr. 955570 Gr. 260×60; 1 × Abtropfschale; 1 × Müllbeutelhalter Nr. 955577 Gr. 25.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.