Set per meccanica di precisione 14

Codice art.: 954860 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 14
Esecuzione con set di utensili
Peso 0,354 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954860: 1 pz.
Monocolo per orefici n. art. 490702 Dim. 10: 1 pz.
Giravite da orologiaio per viti con intaglio di HOLEX n. art. 669005 Dim. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: cad. 1 pz.
Giravite da orologiaio HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 669015 Dim. 0; 1: cad. 1 pz.
Pinza per meccanica di precisione n. art. 716100 Dim. 125: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT per meccanica di precisione n. art. 725390 Dim. 110: 1 pz.
Pinzetta a punta HOLEX n. art. 727520 Dim. N: 1 pz.
Pinzetta HOLEX a punta tronca n. art. 727550 Dim. N: 1 pz.
Pinzetta piegata HOLEX n. art. 727600 Dim. N: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi