Set di chiavi a bussola, Numero degli utensili: 9

Codice art.: 952625 9
Sconto
81,82 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 9 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 9 pz.
Colore red; black; silver
Numero di utensili 9
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 4 mm
Attacco grande, Per viti a esagono incassato 4
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Superficie es. cromata
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono incassato
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952625 9
EAN / GTIN 4062406153588
Codice del produttore 952625 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952625: 1 pz.
Set di chiavi a bussola HOLEX con impugnatura n. art. 622211 Dim. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 pz.