Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada nástrčných klíčů, Počet nástrojů: 9

Artiklové číslo: 952625 9

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 9 ks
Barva červená; Černá; Stříbrná
Počet kusů nářadí 9
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952625 9
EAN / GTIN 4062406153588
Číslo výrobce 952625 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952625: 1 ks
Sada nástrčných klíčů HOLEX s rukojetí č. 622211 vel. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 ks