Juego de llaves de vaso, Cantidad de herramientas: 9

Número de artículo: 952625 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 9 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 9 ud.
Color rojo; negro; plateado
Cantidad de herramientas 9
Características del mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 4 mm
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos 4
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie cromado/a
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 952625 9
EAN / GTIN 4062406153588
Número del fabricante 952625 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952625: 1 ud.
HOLEX Juego de llaves de vaso con mango n.° 622211 tam. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 ud.