Garniture nasadnih ključev, Število orodij: 9

Št. art.: 952625 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 9 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×24
Širina 150 mm
Globina 600 mm
Širina v G 6
Globina v G 24
Število orodij 9
Število orodij 9
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 0,822 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 952625 9
EAN/GTIN 4062406153588
Številka proizvajalca 952625 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952625: 1 kos
Garnitura nasadnih ključev z ročajem HOLEX art. 622211, vel. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 kos