Set di chiavi combinate, Numero degli utensili: 19

Codice art.: 952452 19
Sconto
193,54 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 19 pz.
Larghezza inserto in espanso 200 mm
Profondità espanso 600 mm
Altezza inserto in espanso 30 mm
Larghezza inserto in espanso in G 8
Profondità inserto in espanso in G 24
adatto per cassetti con altezza minima di 100 mm
Imballaggio materiale espanso / espanso rigido
Colore argento
Esecuzione forma diritta
Numero di utensili 19
Attacco grande, Per viti a esagono esterno 5,5
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3113
Set sì
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952452 19
EAN / GTIN 4062406090708
Codice del produttore 952452 19
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952452: 1 pz.
Chiavi combinate GARANT n. art. 613600 Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: cad. 1 pz.