Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Įrankių skaičius: 19

Prekės Nr.: 952452 19
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 19 vnt.
Width of foam 200 mm
Depth of foam 600 mm
Height of foam 30 mm
Width of foam in G 8
Depth of foam in G 24
Suitable for drawer height min. 100 mm
Pakuotė putoplastas / kietasis putoplastas
Spalva sidabro spalvos
Modelis ties.
Įrankių skaičius 19
Išėjimo pavaros dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 5,5
Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3113
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952452 19
EAN / GTIN 4062406090708
Gamintojo numeris 952452 19
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952452: 1 vnt.
GARANT kilpiniai veržliarakčiai Nr. 613600 dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: po 1 vnt.